Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LiDE 300 Flachbettscanner A4 2400 x 4800 dpi USB Dokumente, Fotos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763825-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2995C010A
EAN/GTIN:
     4549292119770
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
flachbettscanner canon
Canon LiDE 300 Flachbettscanner A4 2400 x 4800 dpi USB Dokumente,Fotos

Canon CanoScan LiDE 300 Flachbettscanner

CIS-Sensor für hochauflösende Scans mit bis zu 2400 x 4800 dpi
48 Bit interne Farbtiefe für Fotoscans mit außergewöhnlicher Detailvielfalt und präziser Farbwiedergabe
Zeitsparend: nur ca. 10 Sekunden für ein 300 dpi A4-Farbdokument
Scan auf einen Cloud-Service via PC
Einfache Bedienung über 4 Scan-Buttons
Auto Document und Photo Fix Technologie zur Optimierung von Text, Grafiken und Bildern bei eingescannten Dokumenten
Auto Scan für die sofortige Vorlagenerkennung mit einem Klick
Ein USB-Kabel sorgt für Anschluss und Stromzufuhr und reduziert das Kabelgewirr auf dem Schreibtisch

Der kompakte, schlanke und preiswerte Scanner für Zuhause oder im Büro

Mit seinem schlanken, kompakten und schicken Design bietet der leichte A4-Flachbettscanner 4 Scan-Buttons für eine besonders einfache Bedienung. Perfekt für hochauflösende Scans Zuhause oder im Büro.

Beeindruckend schnell und scharf
Ein hochauflösender Scan in 2.400 x 4.800 dpi von einem Foto oder Dokument ist in nur ca. 10 Sekunden erstellt – das ist der Canon LiDE Technologie zu verdanken.

Noch mehr Präzision
Hochwertige und präzise Scans auf Knopfdruck. Auch umfangreiche Dokumente mit einer Dicke von bis zu 21 mm lassen sich dank des Z-Scharniers einfach scannen.

Einfach und sofort
Die Scan-Buttons ermöglichen das sofortige Aktivieren von Auto Scan, Kopie, E-Mail und PDFs und ein fünfter Button erledigt die Erstellung mehrseitiger PDFs.

Intelligente Konnektivität
Zuverlässig scannen mit der praktischen USB-Verbindung. Einfach an PC oder Laptop anschließen und ganz ohne zusätzliche Stromkabel schnell und zuverlässig scannen.

Ausstattung:
Lampentyp: 3-farbige LEDs (RGB)
Auswählbare Auflösung: 25 - 19.200 dpi
USB 2.0 Hi-Speed
Farbtiefe (Farbe): 48 Bit intern; 48/24 Bit extern
Farbtiefe (Graustufen): 16 Bit intern; 8 Bit extern
Scangeschwindigkeiten: 14,8 ms/Zeile (2400 dpi); 6,6 ms/Zeile (1200 dpi) · 3,8 ms/Zeile (600 dpi) · 2,2 ms/Zeile (300 dpi)
Graustufen: 4,3 ms/Zeile (2400 dpi); 2,2 ms/Zeile (1200 dpi); 1,3 ms/Zeile (600 dpi); 2,2 ms/Zeile (300 dpi)
Scangeschwindigkeit (A4, 300 dpi, Farbe): ca. 10 Sekunden
Scangeschwindigkeit (10 x 15 cm, 300 dpi, Farbe): ca. 5 Sekunden
Vorschaugeschwindigkeit (Prescan): ca. 9 Sekunden
Mitgelieferte Software: Scan Gear für Windows, Scan Utility für Windows

Technische Daten:
Auflösung optisch horizontal: 2400 dpi · Auflösung optisch vertikal: 4800 dpi · Durchlichteinheit: Nein · Gewicht: 1.6 kg · Papierformat (max.): A4 · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 367 mm · Scanfläche Breite (max.): 216 mm · Scanfläche Länge (max.): 297 mm · Scanfunktion: Dokumente,Fotos · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensortyp (Scanner): CIS

Lieferumfang:
DIN A4- Flachbettscanner - CanoScan LiDE 300,USB-Kabel,Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Systemvoraussetzungen:
Windows 10; Windows 8.1; Windows 7 SP1,OS X 10.11.6, macOS 10.12〜macOS 10.13,Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 42 x 367 mm
Produktabmessung, Tiefe:
367 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Auflösung optisch:
2400 x 4800 dpi
Marke:
Canon
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Papierformat (max.):
A4
Scanfunktion:
Dokumente | Fotos
Sensortyp (Scanner):
CIS
Auflösung optisch horizontal:
2400 dpi
Auflösung optisch vertikal:
4800 dpi
Scanfläche Länge (max.):
297 mm
Scanfläche Breite (max.):
216 mm
Durchlichteinheit:
Nein
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Flachbettscanner
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner, Canon, 2995C010A, LiDE 300
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 13,00*
ab € 60,03*
€ 74,76*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 64,36*
€ 80,23*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 65,96*
€ 81,86*
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 82,88*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 71,59*
€ 88,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2996C010
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.