Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FMST1-71981 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 44 x 33 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761160-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71981
EAN/GTIN:
     3253561719813
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Systainer
Systemkoffer
STANLEY FMST1-71981 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 44 x 33 x 33 cm

Werkzeugkoffer

Ausstattung:
Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie
Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
Oben:Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbare Innenteiler für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
Komfortabler Bi-Materialhandgriff
Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloßes
Etikettenhalter für individuelle Beschriftung.

Technische Daten:
Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 37.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 33 cm · Produktabmessung, Höhe: 33 cm · Produktabmessung, Länge: 44 cm · Volumen: 21.5 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 33 x 33 cm
Volumen:
21.5 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33 cm
Produktabmessung, Länge:
44 cm
Produktabmessung, Breite:
33 cm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
37.5 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, STANLEY, FMST1-71981, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 78,69*
€ 97,63*
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 102,21*
€ 4,90*
ab € 81,65*
€ 103,09*
12 Tage
10
€ 5,99*
ab € 84,72*
€ 104,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 115,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-515
ab € 37,62*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
FMST1-80148
ab € 65,36*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
ab € 94,33*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
ab € 104,20*
Ähnlich
Stanley
FMST171966
ab € 35,60*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
ab € 42,91*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
ab € 54,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
ab € 42,60*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.