Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TSTAK VI Grosser Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley TSTAK VI Grosser Werkzeugkoffer
Stanley TSTAK VI Grosser Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34632446
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71971
EAN/GTIN:
     3253561719714
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
TSTAK VI GROSSER WERKZEUGKOFFER - Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport - Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie - Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von großen Maschinen - Komfortabler Bi-Materialhandgriff - Herausnehmbare Trage für Werkzeug & Zubehör - Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloßes - Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge - Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
301.5 mm
Höhe
332 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-515
ab € 37,52*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
FMST1-80148
ab € 65,29*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
ab € 94,32*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
ab € 103,37*
Ähnlich
Stanley
FMST171966
ab € 35,76*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
ab € 42,52*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
ab € 53,97*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
ab € 79,34*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.