Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TSTAK III Werkzeugkoffer mit großer Schublade und 6 Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley TSTAK III Werkzeugkoffer mit großer Schublade und 6 Fächern
Stanley TSTAK III Werkzeugkoffer mit großer Schublade und 6 Fächern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34632443
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71968
EAN/GTIN:
     3253561719684
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
TSTAK III WERKZEUGKOFFER MIT GROSSER SCHUBLADE UND 6 FÄCHERN

- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie
- 6 herausnehmbare Fächer mit Deckel – 2 große, 4 kleine
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
314.2 mm
Höhe
176 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-515
ab € 37,35*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
FMST1-80148
ab € 65,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
ab € 94,38*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
ab € 104,85*
Ähnlich
Stanley
FMST171966
ab € 35,62*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
ab € 54,01*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
ab € 42,59*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
ab € 79,40*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.