Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW3017-1BB04 3RW30171BB04 Sanftstarter Motorleistung bei 400 V 5.5 kW 480 V Nennstrom 12.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1746689-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW30171BB04
EAN/GTIN:
     4011209719637
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Siemens 3RW3017-1BB04 3RW30171BB04 Sanftstarter Motorleistung bei 400 V 5.5 kW 480 V Nennstrom 12.5 A

Sanftstarter S00, 12,5A, 5,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIRIUS Sanftstarter S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW30 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.
Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgtfür eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.
Mit dem optionalen Verbindungsbaustein können die Sanftstarter andie Leistungsschalter angebaut werden, sogar für die Varianten mit Federzuganschluss.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schraubanschluss · Motorleistung bei 400 V: 5.5 kW · Nennspannung: 480 V · Nennstrom: 12.5 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Befestigungsart: Schraub- und Schnappbefestigung
Anzahl der Schließer: 1
Baugröße: S00
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Isolationsspannung: 600 V

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 95 x 150 mm
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Nennstrom - gerundet:
12.5 A
Marke:
Siemens
Herst.-Teilenr.:
3RW30171BB04
Typ (Hersteller-Typ):
3RW3017-1BB04
Ausführung (allgemein):
Schraubanschluss
Nennstrom:
12.5 A
Nennspannung:
480 V
Motorleistung bei 400 V:
5.5 kW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-09-07
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000640
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sanftstarter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, motorstarter siemens, drehstrom normmotor, Siemens, 3RW30171BB04, 3RW3017-1BB04, SIRIUS, 3RW30
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,55*
€ 206,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,15*
€ 217,29*
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 217,34*
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 218,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 223,51*
€ 245,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30172BB04
ab € 184,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.