Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA3360 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 3 400 A 500 V 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1744191-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3360
EAN/GTIN:
     4001869056548
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Siemens 3NA3360 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 3 400 A 500 V 3 St.

NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, ...

NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 400 A · Produktabmessung, Breite: 57.8 mm · Sicherungsgröße: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Breite:
57.8 mm
Nennstrom - gerundet:
400 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
3
Betriebsklasse:
gG
Nennstrom:
400 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-20-05
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Sicherungseinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh3, Siemens, 3NA3360, SENTRON, NH-Sicherungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 11,95*
€ 16,30*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 12,54*
€ 16,79*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 12,55*
€ 16,83*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 17,11*
Lager 102
24
3
Frei Haus
ab € 18,46667*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,33334*
€ 25,38667
pro Stück
ab 75 Stück
€ 21,21667*
€ 25,24784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46667*
€ 21,97534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 74,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.