Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it 57CNCd25 CNC Controller-Kabel Arduino [1x USB 1.1 Stecker A - 1x D-SUB-Stecker 25pol.] 1.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717241-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     PoKeys57CNCd25
EAN/GTIN:
     4250236816081
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Joy-it 57CNCd25 CNC Controller-Kabel Arduino [1x USB 1.1 Stecker A - 1x D-SUB-Stecker 25pol.] 1.50 m Schwarz

Pokeys USB CNC Controller - USB auf LPT

LPT zu USB BUS
bis zu 4 STEP / DIR signalgesteuerte Motoren

PoKeys57CNCdb25 ist ein USB-Gerät und ist das kleinste der PoKeys-Familie, speziell für den Einsatz mit CNC-Maschinen mit vorhandenen LPT (Paralleldrucker) port-basierte Steuersignale Eingangsstecker entwickelt. Es ermöglicht eine schnelle Migration von LPT zu USB-Bus. Obwohl klein, ist das Gerät einstellbar und erfordert als solches kein komplexes Wissen über die Geräteprogrammierung.

PoKeys57CNCdb25 kann bis zu 4 STEP / DIR signalgesteuerte Motoren (Schrittmotoren, Servoantriebe usw.) in verschiedenen Anwendungen steuern. Das Gerät verfügt insgesamt über 12 digitale Ausgänge und 5 digitale Eingänge. Vier der digitalen Ausgänge können so konfiguriert werden, dass sie als PWM-Ausgang (pulsweitenmoduliert) arbeiten.

Eigenschaften:
- Kompatibel mit USB 1.1 / 2.0 HID-Standard,
- Standard englische USB-Tastatursimulation (mit auslösender Unterstützung für Auf- / Ab-Tasten),
- 12 digitale Ausgänge (8 werden für Schritt- / Richtungsausgangssignale verwendet)
- 5 digitale Eingänge mit Pull-up-Widerständen
- leistungsstarker 4-Achsen-125-kHz-Pulsmotor,
- Bis zu 4 voll konfigurierbare PWM-Ausgänge (25MHz PWM-Timer)
- fehlersichere Unterstützung bei Kommunikationsunterbrechung,
- intuitive und benutzerfreundliche Software,
- Unterstützung von Drittanbietern über eine Kommunikations-DLL-Bibliothek und ein umfangreiches Protokollspezifikationsdokument, das die Portierung auf andere Systeme ermöglicht.

PoKeys USB-Produkte integrieren Unterstützung für virtuelle USB-Tastatur und USB-Joystick, mit denen eine Standard-USB-Tastatur emuliert werden kann. Digitale Eingangspins können virtuellen Tastatur- und Joystick-Tasten zugeordnet werden. Die Konfiguration erfolgt einfach über unsere intuitive grafische Konfigurationsanwendung PoKeys, in der auch jede Funktion getestet werden kann.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 1.1 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Weitere technische Daten: CNC LPT zu USB

Lieferumfang:
LPT auf USB CNC Adapter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 1.1 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 25pol.
Marke:
Joy-it
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
schwarz
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Produkt-Art:
CNC Controller-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 108,12*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 108,38*
€ 3,50*
ab € 92,97*
€ 118,29*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 198,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.