Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3ND1814 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 0 35 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1704816-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ND1814
EAN/GTIN:
     4001869020280
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Siemens 3ND1814 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 0 35 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND für den Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen.
3ND Sicherungen bieten effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und sind durch ihre träge Abschaltcharakteristik speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Die NH-Sicherungseinsätze 3ND sind von 6 A bis 630 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3 verfügbar.
SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: aM · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 35 A · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Sicherungsgröße: 0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
0
Betriebsklasse:
aM
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-20-05
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sicherungseinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung c00, Siemens, 3ND1814, SENTRON, Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,35*
30 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,39*
23 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,42*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,39334*
€ 11,71334*
Lager 102
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,67*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.