Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA3132 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 1 125 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698871-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3132
EAN/GTIN:
     4001869055947
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Siemens 3NA3132 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 1 125 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.
SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 125 A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Sicherungsgröße: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Nennstrom - gerundet:
125 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
1
Betriebsklasse:
gG
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-20-05
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sicherungseinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh1, Siemens, 3NA3132, 396-077, SENTRON
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,43*
1
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 6,68*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 6,95*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 6,97*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.