Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSF0,8B FSF0,8B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.8 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687859-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSF0,8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSF0,8B FSF0,8B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.8 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung Flink -F-

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.8 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
800 mA
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
FSF0|ツ|8B
Nennstrom:
0.8 A
Nennspannung:
250 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 800ma flink, feinsicherung, feinsicherung flink, Püschel Feinsicherungen, FSF0, 8B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 3,14*
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.