Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1677888-BP Herst.-Nr.: 18903 EAN/GTIN: 4005069189037 |
| |
|
| | |
| Stabila TECH 700 DA 18903 Digitaler Winkelmesser 450 mm
Eletronischer Winkelmesser TECH 700 DA
Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmesser TECH 700 DA. Ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge perfekt vereint: Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück. Profitieren Sie tagtäglich von diesem unverzichtbaren Multitalent, das die Arbeit von dreien übernimmt.
Ausstattung: Digital-Display · 1 Horizontal-Libelle · 1 Vertikal-Libelle · 2 beschichtete Messfläschen.
Technische Daten: Genauigkeit (LOV): ± 0.1° · Schenkel A: 450 mm · Weitere technische Daten: Messbereich zwischen 0 - 270° · Schutzklasse IP54 · Betriebsdauer 120 h · Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch nach 60 Minuten. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2x AA-Batterien · Tasche.
Weitere Informationen: | | Schenkel-Länge: | 450 mm | Marke: | Stabila | Genauigkeit (LOV): | ± 0.1° | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | TECH 700 DA | Schenkel A: | 450 mm | Produkt-Art: | Digitaler Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehrungsmaß, Gehrungswinkel, Multi-Tool, Multitool, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, wasserwaage stabila, wasserwaage, Stabila, 18903, TECH 700 DA, winkelmesser, elektronischer-winkelmesser |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 150,01* | € 169,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,41* | € 171,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,22* | € 179,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,18* | € 180,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,56* | € 212,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|