Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group 9600000442 CoolPower MPS 80 Gleichrichter 252 W 1 St. (B x H x T) 120 x 70 x 200 mm Ausgangsspannung (Deta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666289-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000442
EAN/GTIN:
     4015704252781
Suchbegriffe:
Gleichrichter
dometic gleichrichter
gleichrichter
Dometic Group 9600000442 CoolPower MPS 80 Gleichrichter 252 W 1 St. (B x H x T) 120 x 70 x 200 mm Ausgangsspannung (Details)=12 V,24 V Betriebsspannung=110 V,230 V 9 A

Netzadapter CoolPower MPS 80

Anwendbar überall auf der Welt
Geeignet für die feste Montage

Sie möchten Ihr 12-V- oder 24-V-Kühlgerät in einem Hotelzimmer, in Ihrem Ferienhaus oder am Campingplatz benutzen? Dann stecken Sie sie einfach in die nächstgelegene Steckdose ein. Dazu brauchen Sie es nur an den Dometic CoolPower MPS 80 Netzadapter anzuschließen. Der Adapter ist für 110 bis 240 V geeignet, also für Stromnetze auf der ganzen Welt. Der Adapter eignet sich auch für die dauerhafte Montage.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (Details): 12 V,24 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 9 A · Betriebsspannung: 110 V,230 V · Gewicht: 1000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 252 W · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 70 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Dometic Group
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung:
110 V | 230 V
Leistung:
252 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V | 24 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
9 A
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Dometic Group, 9600000442, CoolPower MPS 80
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 199,69*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 199,71*
€ 3,50*
ab € 167,89*
€ 207,23*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 246,81*
€ 301,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.