| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6643957 Herst.-Nr.: 9600000442 EAN/GTIN: 4015704252781 |
| |
|
| | |
| Dometic Group 9600000442 CoolPower MPS 80 Gleichrichter 252 W 1 St. (B x H x T) 120 x 70 x 200 mm Ausgangsspannung=12 V, 24 V Betriebsspannung=110 V, 230 V 9 A (9600000442) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9600000442, dometic, group, coolpower, betriebsspannung=110, betriebsspannung110, ausgangsspannung, details)=12, ausgangsspannung=12, details12, ausgangsspannung12, details |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,85* | € 200,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,81* | € 200,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 168,05* | € 208,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,85* | € 305,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|