| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X885601 Herst.-Nr.: 9600000442 EAN/GTIN: 4015704252781 |
| |
|
| | |
| Sie möchten Ihr 12-V- oder 24-V-Kühlgerät in einem Hotelzimmer, in Ihrem Ferienhaus oder am Campingplatz benutzen? Dann stecken Sie sie einfach in die nächstgelegene Steckdose ein. Dazu brauchen Sie es nur an den Dometic CoolPower MPS 80 Netzadapter anzuschließen. Der Adapter ist für 110 bis 240 V geeignet, also für Stromnetze auf der ganzen Welt. Der Adapter eignet sich auch für die dauerhafte Montage. Features: Anwendbar überall auf der Welt Geeignet für die feste Montage Weitere Informationen: | | Leistung: | 252 W | Tiefe: | 200 mm | Höhe: | 70 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 1000 g | Ausgangsspannung: | 12 + 24 V | Max. Belastbarkeit: | 9 A | Betriebsspannung: | 110 + 230 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gleichrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dometic Group, CoolPower MPS 80 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,64* | € 200,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,41* | € 200,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 168,23* | € 208,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,58* | € 305,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|