Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group 9600000442 CoolPower MPS 80 Gleichrichter 252W 1St. (B x H x T) 120 x 70 x 200mm Ausgangsspannung (Details)=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic
Dometic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068241
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000442
EAN/GTIN:
     4015704252781
Suchbegriffe:
Gleichrichter
dometic gleichrichter
gleichrichter
Dometic Group 9600000442 CoolPower MPS 80 Gleichrichter 252W 1St. (B x H x T) 120 x 70 x 200mm Ausgangsspannung (Details)=12

Anwendbar überall auf der Welt
Geeignet für die feste Montage

Sie möchten Ihr 12-V- oder 24-V-Kühlgerät in einem Hotelzimmer, in Ihrem Ferienhaus oder am Campingplatz benutzen? Dann stecken Sie sie einfach in die nächstgelegene Steckdose ein. Dazu brauchen Sie es nur an den Dometic CoolPower MPS 80 Netzadapter anzuschließen. Der Adapter ist für 110 bis 240 V geeignet, also für Stromnetze auf der ganzen Welt. Der Adapter eignet sich auch für die dauerhafte Montage.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 1000 g
Kategorie: Gleichrichter
Länge (Tiefe): 200 mm
Höhe: 70 mm
Betriebsspannung: 110 + 230 V
Breite: 120 mm
Farbe: schwarz
Leistung (Details): 252 W
Produkt-Art: Gleichrichter
Ausgangsspannung: 12 + 24 V
Max. Belastbarkeit: 9 A
Hersteller-Nr.: 9600000442
EAN: 4015704252781
Energie 33 Wh

Weitere Suchbegriffe: 4015704252781, Dometic Group, 9600000442, CoolPower MPS 80
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 200,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 200,79*
€ 3,50*
ab € 168,05*
€ 208,36*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 245,85*
€ 305,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.