Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020460 Kompressor Power-X Change PRESSITO - Solo 11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664389-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020460
EAN/GTIN:
     4006825627244
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell 4020460 Kompressor Power-X Change PRESSITO - Solo 11 bar

Einhell Power X-Change Hybrid-Kompressor PRESSITO

Hybridfunktion
Hochdruckpumpe
Niederdruckpumpe
Niederdrucksaugen
Digitale Druckanzeige
Bis 11 bar einstellbar
Auto Shutoff Funktion

Dem Einhell Akku-Kompressor Pressito 18/21 geht die Luft nie aus. Ob Pumpen oder Entlüften, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Kompressor ist Mitglied der Power X-Change-Familie: Der PXC-Akku lässt sich in allen Geräten der Systemfamilie verwenden. Dank seiner Hochdruckpumpe eignet sich der Kompressor zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen und Bällen, seine Niederdruckpumpe dagegen zum Befüllen von Luftmatratzen, beim Niederdrucksaugen lassen sich diese wieder entlüften. Der Kompressor ist ausgestattet mit einer digitalen Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung, wählbare Einheiten für den Druck sind Bar, PSI und kPa. Der gewünschte Druck kann bei der Hochdruckpumpe eingestellt werden. Zu den praktischen Features gehören die Auto Shutoff-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks und ein Tastschalter zum Aufpumpen im Hochdruckbereich ohne Druckvoreinstellung. Ausgestattet ist der Akku-Kompressor mit einem Aufbewahrungsfach für das 3-teilige Adapter-Set. Zum Betrieb wird ein 18 V-Akku benötigt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Einhell-Starterset.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change-Familie
Hybridfunktion: mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar
Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen
Digitale Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 11 bar · Gewicht: 2.11 kg · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Motorleistung 90 W; Ansaugleistung Hochdruckpumpe 21 l/min; Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 0 bar 16 l/min; Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 4 bar 10 l/min; Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 7 bar 8 l/min; Schlauchlänge 710 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Luftkompressor PRESSITO
1x Fahrradadapter
1x konischer Adapter
1x neuer Kugelnadeladapter
1x hochvolumiger Niederdruck-Kunststoffschlauch

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 222 x 300 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
222 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Einhell
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | netzbetrieben
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Gewicht:
2.11 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren einhell, kompressor tragbar, mobiler kompressor 11bar, Einhell, 4020460, Power-X Change PRESSITO - Solo, elektropumpe, 12V Luftpumpe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 65,3149*
€ 80,9349*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 81,76*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 65,74*
€ 81,77*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 81,77*
Lager 102
159
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 87,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4514120
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.