Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1661238-BP Herst.-Nr.: 0615 1212 EAN/GTIN: 4029547019142 |
| |
|
| | |
| testo 0615 1212 Einstechfühler
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler – mit NTC-Temperatursensor
Für Messungen in flüssigen und halbfesten Medien Temperaturfühler mit NTC-Temperatursensor Wasserdicht – gemäß Schutzklasse IP67 Messbereich von -50 bis +150 °C Genauigkeit von bis zu ±0,2 °C
Mit dem wasserdichten Tauch-/Einstechfühler messen Sie (mit dem passenden Messgerät) schnell und präzise die Temperatur in flüssigen und halbfesten Medien.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Länge Sonden-/Fühlerrohr: 115 mm;Wasserdicht: Wasserdichter NTC Tauch-/Einstechfühler;Kabellänge: 1,2 m;Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze: 4 mm;Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr: 5 mm;Länge Fühlerrohrspitze: 50 mm;Temperatur - NTC;Messbereich: -50 bis +150 °C;Genauigkeit: ±0,5 % v. Mw. (+100 bis +150 °C)±0,2 °C (-25 bis +74,9 °C)0,4 °C (restlicher Messbereich);Ansprechzeit: t₉₉: 10 s
Lieferumfang: Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler (NTC) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,3 m)
Weitere Informationen: | | Marke: | testo | Produkt-Art: | Einstechfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, tastkopf, 04029547019142, testo, 0615 1212, 176-5609 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,68* | € 80,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,64* | € 80,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 69,77* | € 84,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,48* | € 85,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,28* | € 93,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|