Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 1659655 KV 9104 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 4.5 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659655-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     1659655
EAN/GTIN:
     4012591620914
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 1659655 KV 9104 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 4.5 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

KV 90-Automatengehäuse 4,5 Teilungseinheiten

4,5 Teilungseinheiten: 1 x 4,5 x 18 mm, 1-reihig, je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
mit transparenter Klappe, plombierbar. Mit Kabeleinführungsblende, Geräteausschnitt ausbrechbar. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 4.5 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 228 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Weitere technische Daten: Bemessungsisolationsspannung: Ui = 400 V a.c. · Leistungsabgabevermögen: Pde = 12 W bei 30 K nach EN 60670-24 · Schutzklasse: II · Werkstoff: PS (Polystyrol) · Schutzart: IP65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 126 x 228 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
228 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Anzahl Teilungen:
4.5
PE/N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Profilschiene, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Hensel, 1659655, KV 9104, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 29,81*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 22,64*
€ 30,10*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 22,63*
€ 30,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,81*
€ 30,30*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
6100169
ab € 1,34*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.