| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1650517-BP Herst.-Nr.: 3402040 EAN/GTIN: 4006825616699 |
| |
|
| | |
| Einhell GC-ET 2522 Elektro Rasentrimmer mit Schutzbügel 230 V Schnittbreite (max.): 220 mm
Einhell Einhell Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522
Robuster Elektromotor Doppelfaden-Schnitt 220 mm Schnittbreite
Der Einhell Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522 verfügt über einen leistungsstarken und robusten 250 Watt-Elektromotor für kontinuierliches und akkurates Arbeiten an der Rasenkante. Durch den Zusatzhandgriff und die bequeme Zweihandführung sind die Arbeiten am Grün nicht nur einfacher, sondern auch präziser durchführbar. Der Elektro-Rasentrimmer verfügt über einen Doppelfaden-Schnitt für einen effizienten Rasenschnitt sowie eine Fadennachführung durch Tipp-Automatik für eine komfortable Bedienbarkeit. Das Gehäuse und der Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Das Kabel ist mit Kabelzugentlastung ausgestattet.
Ausstattung: Robuster Elektromotor Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff Doppelfaden-Schnitt Fadennachführung durch Tipp-Automatik Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff Kabelzugentlastung
Technische Daten: Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Fadennachstellung: Halbautomatisch · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: mit Schutzbügel · Gewicht: 1.30 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 1200 U/min · Leistung (Details): 250 W · Schneidsystem: Faden · Schnittbreite (max.): 220 mm · Spannung: 230 V · Weitere technische Daten: Fadenlänge 600 cm · Fadendurchmesser 1.20 mm
Lieferumfang: 1x Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Schneidsystem: | Faden | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | mit Schutzbügel | Fadennachstellung: | Halbautomatisch | Schnittbreite (max.): | 220 mm | Leistung (Details): | 250 W | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 1200 U/min | Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): | Elektro | Spannung: | 230 V | Gewicht: | 1.30 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Rasentrimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, 3402040, GC-ET 2522, gartentrimmer, kantenschneider |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,36* | € 23,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,06* | € 25,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 27,77* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,75* | € 28,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,2288* | € 37,9488* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|