| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X373941 Herst.-Nr.: 3402040 EAN/GTIN: 4006825616699 |
| |
|
| | |
| Der Einhell Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522 verfügt über einen leistungsstarken und robusten 250 Watt-Elektromotor für kontinuierliches und akkurates Arbeiten an der Rasenkante. Durch den Zusatzhandgriff und die bequeme Zweihandführung sind die Arbeiten am Grün nicht nur einfacher, sondern auch präziser durchführbar. Der Elektro-Rasentrimmer verfügt über einen Doppelfaden-Schnitt für einen effizienten Rasenschnitt sowie eine Fadennachführung durch Tipp-Automatik für eine komfortable Bedienbarkeit. Das Gehäuse und der Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Das Kabel ist mit Kabelzugentlastung ausgestattet. Features: Robuster Elektromotor Doppelfaden-Schnitt 220 mm Schnittbreite Lieferumfang: 1x Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.30 kg | Leistung (Details): | 250 W | Spannung: | 230 V | Antriebsart: | Elektro | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 1200 U/min | Schnittbreite (max.): | 220 mm | Schneidsystem: | Faden | Fadennachstellung: | Halbautomatisch | Besonderheiten: | mit Schutzbügel | Produkt-Art: | Rasentrimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, GC-ET 2522, gartentrimmer, kantenschneider |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,95* | € 25,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,67* | € 28,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,23* | € 38,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,12* | € 41,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|