Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion Stirnlampe 65 lm 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646368-BP
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     517001
EAN/GTIN:
     4049189170018
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion Stirnlampe 65 lm 60 m

Stirnlampe 3AAA Vizion

2 Stufen und 3 Modi
Weiße Hochleistungs-LED
Bis zu 17 Stunden konstante Helligkeit

Die UK 3AAA Vizion verfügt über den herausnehmbaren und einzeln verwendbaren Einsatz, die man z. B. als Zelt- bzw. Leseleuchte verwenden kann. Das macht sie zu einer universell einsatzbaren Stirnlampe für Hobby und Freizeit, beim Campen, Trekking, Bergsteigen etc. Die Leuchtdauer ist mit bis zu 17 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch durch den Einsatz des Thermal Recovery Systems (TRS) von UK. Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit der Batterien insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen gesteigert. Das extra große Kopfband ist sehr weich und läßt sich perfekt einstellen - außerdem kann der Winkel der Lampe am Kopf über einen großen Knopf sauber justiert werden.

Ausstattung:
Gummierter Ein-/Aus-Schalter · 100 % wasser- und staubdicht · Drei Leuchtmodi (Spot, diffus, Rotlicht) dank drehbaren Filter · Zwei Leuchtstärken einstellbar: 35 und 65 Lumen · Entspricht CENELEC (CE) Anforderungen · Wasserdicht bis zu 10 m.

Technische Daten:
ATEX (Details): Ohne Zertifizierung · Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 110 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 13 h · Leuchtdauer (Low): 17 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 60 m · Leuchtweite (Low): 38 m · Lichtstrom (High): 65 lm · Lichtstrom (Low): 35 lm · Material: ABS,Polycarbonat,Polyurethan,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Stirnlampe 3AAA Vizion,Textil-Stirnband,3 x AAA-Batterie,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 38 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
UK Underwater Kinetics
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat | Polyurethan | Edelstahl
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
60 m
Leuchtweite (Low):
38 m
Leuchtdauer (High):
13 h
Leuchtdauer (Low):
17 h
Lichtstrom (High):
65 lm
Lichtstrom (Low):
35 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
110 g
ATEX (Details):
Ohne Zertifizierung
Produkt-Art:
Stirnlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, 00032705170207, 04049189170018, UK Underwater Kinetics, 517001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,41*
€ 80,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 80,68*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 143,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,81*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514816
ab € 7,39*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514843
ab € 4,88*
Sonstiges
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.