Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion Stirnlampe 65lm 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X182861
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     517001
EAN/GTIN:
     4049189170018
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Die UK 3AAA Vizion verfügt über den herausnehmbaren und einzeln verwendbaren Einsatz, die man z. B. als Zelt- bzw. Leseleuchte verwenden kann. Das macht sie zu einer universell einsatzbaren Stirnlampe für Hobby und Freizeit, beim Campen, Trekking, Bergsteigen etc. Die Leuchtdauer ist mit bis zu 17 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch durch den Einsatz des Thermal Recovery Systems (TRS) von UK. Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit der Batterien insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen gesteigert. Das extra große Kopfband ist sehr weich und läßt sich perfekt einstellen - außerdem kann der Winkel der Lampe am Kopf über einen großen Knopf sauber justiert werden.
Features:
2 Stufen und 3 Modi
Weiße Hochleistungs-LED
Bis zu 17 Stunden konstante Helligkeit
Lieferumfang:
Stirnlampe 3AAA Vizion + Textil-Stirnband + 3 x AAA-Batterie + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
76 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
110 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
17 h
Lichtstrom (High):
65 lm
Lichtstrom (Low):
35 lm
Leuchtweite (High):
60 m
Leuchtweite (Low):
38 m
Leuchtdauer (High):
13 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
ABS + Polycarbonat + Polyurethan + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Atex-Nr:
Ohne Zertifizierung
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex leuchte, ex-leuchte led, UK Underwater Kinetics, 3AAA Vizion, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,53*
€ 78,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 78,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 119,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,82*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514816
ab € 8,09*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514843
ab € 4,84*
Sonstiges
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.