Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion Stirnlampe 65lm 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054926
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     X182861
EAN/GTIN:
     4049189170018
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion Stirnlampe 65lm 60m

2 Stufen und 3 Modi
Weiße Hochleistungs-LED
Bis zu 17 Stunden konstante Helligkeit

Die UK 3AAA Vizion verfügt über den herausnehmbaren und einzeln verwendbaren Einsatz, die man z. B. als Zelt- bzw. Leseleuchte verwenden kann. Das macht sie zu einer universell einsatzbaren Stirnlampe für Hobby und Freizeit, beim Campen, Trekking, Bergsteigen etc. Die Leuchtdauer ist mit bis zu 17 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch durch den Einsatz des Thermal Recovery Systems (TRS) von UK. Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit der Batterien insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen gesteigert. Das extra große Kopfband ist sehr weich und läßt sich perfekt einstellen - außerdem kann der Winkel der Lampe am Kopf über einen großen Knopf sauber justiert werden.

Gummierter Ein-/Aus-Schalter · 100 % wasser- und staubdicht · Drei Leuchtmodi (Spot, diffus, Rotlicht) dank drehbaren Filter · Zwei Leuchtstärken einstellbar: 35 und 65 Lumen · Entspricht CENELEC (CE) Anforderungen · Wasserdicht bis zu 10 m.

Herstellerfarbe: Schwarz
Leuchtmittel-Typ: LED
Material: ABS + Polycarbonat + Polyurethan + Edelstahl
Leuchtweite (High): 60 m
Leuchtweite (Low): 38 m
Atex-Nr: Ohne Zertifizierung
Stromversorgung: batteriebetrieben
Gewicht: 110 g inkl. Batterien
Farbe: schwarz
Leuchtdauer (High): 13 h
Leuchtdauer (Low): 17 h
Lichtstrom (High): 65 lm
Lichtstrom (Low): 35 lm
LEDs: 1
Kategorie: Stirnlampe
Höhe: 45 mm
Produkt-Art: Stirnlampe
Länge (Tiefe): 76 mm
Schutzart: IP67
Breite: 38 mm
Wasserdicht: Ja
Hersteller-Nr.: 517001
EAN: 4049189170018
Ausgangsbelastbarkeit: 16 A
Stromaufnahme: 10 mA
StandBy-Verbrauch: 0,5 W

Lieferumfang: Stirnlampe 3AAA Vizion + Textil-Stirnband + 3 x AAA-Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex leuchte, ex-leuchte led, 4049189170018, UK Underwater Kinetics, 517001, 3AAA Vizion, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,61*
€ 78,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 78,49*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 135,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,79*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514816
ab € 8,11*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514843
ab € 4,84*
Sonstiges
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.