Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1644731-BP Herst.-Nr.: 2608577001 EAN/GTIN: 3165140857918 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608577001 Forstnerbohrer 12 mm 1 St.
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 12 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. Die kurze Zentrierspitze des Präzisionsbohrers hat zwei Hauptschnittkanten und eine Peripherschnittkante (zahnförmig) für exakte Ergebnisse. Durch die großen spänefreien Zonen, die einen optimierten Späneabtransport ermöglichen, wird die Schnellbohrpräzision des Bohrers weiter unterstützt. Er ermöglicht ein glattes, splitterfreies Bohren von Blindlöchern sowie das Bohren an Kanten und Schrägen, z. B. für die Befestigung von Scharnieren, das Dübeln oder Entfernen von Astlöchern. Für das Bohren in Weich- oder Hartholz, Furnierholz und nicht laminierte Spanplatte. Er ist für alle Bohrer (Bohrschrauber, Standbohrmaschinen) mit 10-mm-Spannfutter geeignet. Der 3-seitige Schaft des Forstnerbohrers verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Er ist gemäß DIN 7483G hergestellt, mit einer Schneidenhärte von mindestens 50 HRC. Durchmesser (D) mm: 12,00, Gesamtlänge (L2) mm: 90, Schaftdurchmesser (d) mm: 8
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 12 mm · Schaftdurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Marke: | Bosch Accessories | Bohrloch-Durchmesser: | 12 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Produkt-Art: | Forstnerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,18* | € 9,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,19* | € 9,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,37* | € 9,96* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 10,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,50* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|