Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644139 Kreissägeblatt 190 x 30 x 1.3 mm Zähneanzahl: 24 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644593-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644139
EAN/GTIN:
     3165140797054
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
kreissägeblatt
Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644139 Kreissägeblatt 190 x 30 x 1.3 mm Zähneanzahl: 24 1 St.

Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24

Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt ist höchst resistent beim Schneiden von Bauholz. Die besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robustem Carbide-Korn produziert, um eine hohe Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. Beides wird durch die Kombination spezieller Oberflächen und der breiten Zahnrücken unterstützt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt außerdem über eine Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Fremdkörpern, wie z. B. Nägeln und Betonrückständen. Kompatibel mit Tauch- und Handkreissägen. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt über eine ATB- (Wechselzahn) und Pyramidenzahngeometrie für müheloses Schneiden von Bauholz mit und ohne Nägeln. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,3, Zähnezahl: 24, Zahnform: WZ+Pyramide, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10000, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 18, Freiwinkel ° w2: 13

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.3 mm · Drehzahl (max.): 10000 U/min · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2 mm · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 24

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
190 mm
Abmessungen, Kreissägen:
190 x 30 x 1.3 mm
Marke:
Bosch Accessories
Zahnform:
Wechselzahn
Material-Eignung:
Holz
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähneanzahl:
24
Dicke:
1.3 mm
Drehzahl (max.):
10000 U/min
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch Accessories, 2608644139, Expert for Construct Wood, sägblatt
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 25,08*
€ 30,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,39*
€ 32,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 32,26*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 33,07*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 38,64*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 45,09*
Ähnlich
Bosch
2608644143
ab € 39,26*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,34*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,90*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 36,03*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 5,45*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.