Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1642349-BP Herst.-Nr.: RK-10A EAN/GTIN: 4712805474820 |
| |
|
| | |
| Dino Lite RK-10A Mikroskop-Ständer
Mikroskop-Ständer mit einstellbaren Arm
Um 360° rotierbar Passend für alle Dino-Lite Modelle Aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
Die Dino-Lite RK-10A ist eine robuste und stabile High-End Standlösung, die mit allen professionellen Dino-Lite-Modellen verwendet werden kann. Es besteht aus belastbarem Edelstahl und leichtem Aluminium und bietet eine sehr präzise Feineinstellung sowie eine Schnellspannfunktion. Die Schnellspanntaste ermöglicht eine schnelle und bequeme vertikale Bewegung und der Feineinstellknopf ist besonders nützlich bei hoher Vergrößerung. Dieses Modell verfügt auch über einen Sicherheitsanschlag um ein Berühren der Probe am Mikroskop zu verhindern. Sein verstellbarer horizontaler Arm hat eine Reichweite von 15 cm mit 360-Grad-Drehung und der zusätzliche Arm (im Lieferumfang enthalten) erhöht seine effektive Reichweite, um größere Objekte zu beobachten. Mit diesen Eigenschaften ist der RK-10A das ideale Zubehör für präzise Ausrichtung und Positionierung für maximale Produktivität und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen.
Ausstattung: Passend für alle Dino-Lite Modelle · Verstellbarer Arm · Schnellfreigabe-Funktion · Präzise Feinstellung.
Technische Daten: Gewicht: 1.10 kg · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 220 x 150 x 230 mm | Produktabmessung, Höhe: | 230 mm | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Dino Lite | Gewicht: | 1.10 kg | Produkt-Art: | Mikroskop-Ständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,85* | € 309,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,66* | € 309,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,27* | € 321,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 285,70* | € 325,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,20* | € 346,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|