Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite RK-10A Mikroskop-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X152101
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     RK-10A
EAN/GTIN:
     4712805474820
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Die Dino-Lite RK-10A ist eine robuste und stabile High-End Standlösung, die mit allen professionellen Dino-Lite-Modellen verwendet werden kann. Es besteht aus belastbarem Edelstahl und leichtem Aluminium und bietet eine sehr präzise Feineinstellung sowie eine Schnellspannfunktion. Die Schnellspanntaste ermöglicht eine schnelle und bequeme vertikale Bewegung und der Feineinstellknopf ist besonders nützlich bei hoher Vergrößerung. Dieses Modell verfügt auch über einen Sicherheitsanschlag um ein Berühren der Probe am Mikroskop zu verhindern. Sein verstellbarer horizontaler Arm hat eine Reichweite von 15 cm mit 360-Grad-Drehung und der zusätzliche Arm (im Lieferumfang enthalten) erhöht seine effektive Reichweite, um größere Objekte zu beobachten. Mit diesen Eigenschaften ist der RK-10A das ideale Zubehör für präzise Ausrichtung und Positionierung für maximale Produktivität und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen.
Features:
Um 360° rotierbar
Passend für alle Dino-Lite Modelle
Aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
220 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
1.10 kg
Produkt-Art:
Mikroskop-Ständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 242,53*
€ 282,85*
Frei Haus
ab € 241,25*
€ 282,86*
Frei Haus
ab € 288,28*
€ 324,08*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 282,54*
€ 335,33*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 301,34*
€ 342,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AD4113ZTL
ab € 466,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.