Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Rucksack Innenmaß (B x H x T)=310 x 270 x 175 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627067-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21312
EAN/GTIN:
     4056929213126
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Rucksack Innenmaß (B x H x T)=310 x 270 x 175 mm Regenschutz

mantona elements PRO 50 Outdoor- und Kamerarucksack

Outdoor-Fotorucksack mit professionellem Trage- und Aufbewahrungssystem
Geeignet für eine größere DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für 1-2 DSLR Kameras, weitere 4-5 Objektive, Netzteil und viel weiteres Zubehör
Zahlreiche Fächer für Tablet oder Laptop (bis 15'), Kleidung, Proviant, Flasche etc
Befestigungsmöglichkeit für ein Stativ und Trekkingstöcke
Kompakt und leicht
Gefertigt aus feinem und leichtem, dennoch äußerst widerstandsfähigem Nylon-Gewebe
Sehr hoher Tragekomfort
Atmungsaktive Airmesh-Polsterung am Rücken
Leichter Federstahlrahmen
Anatomisch geformte, gepolsterte und verstellbare Schultergurte
Schneller, direkter Zugriff auf die Kamera
Hüftflossen mit Taschen für Geldbörse, Handy oder Schlüssel
Das Kamerainnenfach kann komplett entnommen werden
Flexibel einteilbarer Innenraum - ganz nach Ihren Bedürfnissen
Inklusive abnehmbarer Regenschutzhülle

Outdoor-Fotorucksack mit vielen Details
Der mantona ElementsPro 50 Fotorucksack ist ein professioneller Outdoor- und Kamerarucksack für eine größere Systemkamera- oder DLSR Kameraausrüstung. Das Kamerafach bietet Platz für 1-2 DSLR Kameras (eine mit angesetztem Objektiv), bis zu 5 Objektive oder Blitzgeräte und weiteres Zubehör. Ihre persönliche Ausrüstung – selbst für längere Touren – lässt sich in den zahlreichen weiteren Fächern geordnet unterbringen.

Hoher Tragekomfort und Schutz
Die anatomisch geformten, gepolsterten Schultergurte lassen sich individuell verstellen und optimal an die Körperform anpassen. Ein leichter Federstahlrahmen sorgt für eine hohe Stabilität. Die atmungsaktive Airmesh-Polsterung am Rücken lässt die Luft gut zirkulieren und verhindert so übermäßiges Schwitzen. Der abnehmbare Hüftgurt mit den angenehm gepolsterten Hüftflossen bietet einen entsprechend hohen Tragekomfort. Die Schultern werden entlastet und das Gewicht gleichmäßig verteilt. Die kleinen Reißverschlusstaschen am Hüftgurt sind leicht zugänglich, so dass man Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse immer griffbereit hat. Das langlebige Outdoor Material (210D Nylon Ripstop) und die abnehmbare Regenschutzhülle schützen die Ausrüstung vor Regen, Schmutz oder Schnee. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien wurde das Gewicht des Rucksacks gering gehalten.

Viel Stauraum und individuelle Einteilung
Im unteren Bereich des Rucksacks befindet sich das gepolsterte Kamerainnenfach. Die Kameraausrüstung lässt sich hier mit Hilfe mehrere Trennkissen, die flexibel angepasst werden können, sicher verstauen. Das Fach ist ausgelegt für eine größere DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung. Es bietet 1-2 DSLR Kameras, davon einer mit aufgesetztem Objektiv, weiteren 4 Objektiven oder Systemblitzen, Netzteil und weiterem Zubehör Platz. Auf die Kamera mit angesetztem Objektiv kann man direkt von der Seite oder von vorne zugreifen.
Ein Stativ und Trekkingstöcke lassen sich im Handumdrehen außen befestigen und wieder abnehmen. Über dem Kamerafach sind zwei weitere Fächer für die persönliche Ausrüstung. Hier können sie Kleidung oder Proviant unterbringen, so dass sie auch für Mehrtagestouren gut gerüstet sind. Das Kamerainnenfach lässt sich komplett entnehmen. So kann man den Rucksack auch ohne Kameraausrüstung auf Trekking- oder Wandertouren einsetzen. Er bietet dann ca. 53 Liter Stauraum.
Der Rucksack hat zusätzlich weitere Fächer und Taschen. Zu nennen sind hier etwa ein Fach für Tablet oder Notebook (bis 15“), das wahlweise auch für eine Trinkblase genutzt werden kann oder die kleinen leicht erreichbaren Taschen an den Hüftflossen. Hilfreich sind auch die zahlreichen robusten Schlaufen und Ösen zum Befestigen weiterer Ausrüstung. Eine Trinkflasche lässt sich griffbereit im Netzfach an der Seite unterbringen.

Hingucker und wertvolles Detail
Die orangene Abdeckung auf der Vorderseite des Rucksacks ist nicht nur ein Hingucker, sie dient auch dem Schutz Ihrer Ausrüstung. Sie schützt vor Umwelteinflüssen wie Regen oder Äste, beim Schrammen an Felsen und macht es Dieben schwer, an Ihre wertvolle Kameraausrüstung zu kommen. Natürlich können Sie darunter auch schnell mal eine Jacke verstauen. Die Abdeckung kann nach oben zusammengerollt werden, so dass alle Fächer leicht zu erreichen sind.

Technische Daten:
Gewicht: 1910 · Herstellerfarbe: Orange,Grau · Innenmaß Breite: 310 mm · Innenmaß Höhe: 270 mm · Innenmaß Tiefe: 175 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 350 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Orange | Grau
Produktabmessung, Höhe:
600 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
175 mm
Innenmaß Höhe:
270 mm
Innenmaß Breite:
310 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Farbe:
orange | grau
Gewicht:
1910
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 151,54*
€ 171,38*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,85*
€ 171,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.