Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Multicopter-Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627063-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21347
EAN/GTIN:
     4056929213478
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Multicopter-Tragetasche

mantona Drohnen Rucksack universal schwarz

Universeller Drohnenrucksack, Kamerarucksack
Geeignet für die meisten gängigen Drohnen (Diagonale max. 41cm, Breite 34cm) mit Zubehör, z.B. DJI Phantom 4, 3, 2, 1 oder FPV Quadrocopter, oder eine umfangreiche DSLR Kameraausrüstung
Geräumige Zusatzfächer für weiteres Zubehör
Individuell einteilbarer Innenraum durch flexible Trennwände
Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit außen für Stativ oder Drohne
Bequemes und individuell verstellbares Tragesystem für optimalen Tragekomfort
Kompakt und leicht

Universeller Drohnen- und Kamerarucksack mit vielen Details
Der mantona Drohnenrucksack universal ist ein bequemer Rucksack für Ihre Drohnen- und/oder DSLR Kameraausrüstung. Der Rucksack ist zweigeteilt. Das große Fach bietet Platz für Ihre Drohnen-Ausrüstung oder eine umfangreiche Kameraausrüstung, das zweite Fach bietet Platz für die weitere Ausrüstung. Zwei Netzfächer und zwei Vordertaschen außen lassen keine Wünsche offen. Mit Hilfe der verstellbaren Außenschlaufen kann die flugbereite Drohne am Rucksack befestigt und so schnell zum nächsten Einsatzort transportiert werden. Alternativ lassen sich damit auch ein Stativ oder Wanderstöcke befestigen.


Hoher Tragekomfort und Schutz
Die anatomisch geformten, gepolsterten Schultergurte lassen sich individuell einstellen und optimal an die Körperform anpassen. Die atmungsaktive Airmesh-Polsterung am Rücken lässt die Luft gut zirkulieren und verhindert so übermäßiges Schwitzen. Der verstellbare Hüftgurt ist mit Reißverschlusstaschen ausgestattet, so dass Sie Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse immer griffbereit haben. Das langlebige Outdoor Material (400D Nylon mit PU Beschichtung) und die abnehmbare Regenhülle schützen die Ausrüstung vor Wasser, Schmutz oder Schnee. Die hochwertige Polsterung außen und innen schützt die wertvolle Ausrüstung bestmöglich vor Stößen und anderen Schäden. Dennoch konnte das Gewicht des Rucksacks durch den Einsatz hochwertiger Materialien mit 1,7kg gering gehalten werden.


Stauraum und Nebenfächer für Zubehör
Der Rucksack bietet ein gut gepolstertes Hauptfach für Ihre Drohne und die entsprechende Ausrüstung wie Akkus, Controller und Netzteil. Das Fach lässt sich weit öffnen, so ist ein leichter Zugriff auch auf größere Teile gewährleistet. Die enthaltenen Polsterungen können flexibel versetzt und damit optimal an Ihre Drohne angepasst werden. Zusätzliche Organizer-Taschen im Fach helfen Ihnen Ihre wertvolle Ausrüstung sicher zu verstauen. Eine zusätzliche Abdeckung schützt Ihre Ausrüstung zusätzlich vor leichtem Herausfallen oder ungewollten Zugriffen. Alternativ können die Polsterungen auch so angebracht werden, dass sie Ihre umfangreiche Kameraausrüstung schützen. Im Deckel befindet sich ein Einschiebefach für Ihr Tablet oder Netbook bis 11“. Das zweite Fach ist ebenfalls gepolstert und bietet viel Platz. Neben einer Drohne lässt sich so eine Kameraausrüstung oder anderes Zubehör sicher verstauen. Das Fach enthält Organizer Fächer, so dass sich wichtige Kleinteile sicher und schnell auffindbar verstauen lassen. Der Boden zwischen den beiden Fächern lässt sich mit einem Reißverschluss öffnen, so dass bei Bedarf das komplette Volumen des Rucksacks in einem genutzt werden kann.

Technische Daten:
Gewicht: 1700 g · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Mantona
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Multicopter-Tragetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
404
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 94,11*
€ 3,50*
ab € 76,52*
€ 99,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.