Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse ABSF-0201A075 Fusion+ Filament ABS 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1617066-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     ABSF-0201A075
EAN/GTIN:
     8718969921541
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse ABSF-0201A075 Fusion+ Filament ABS 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.

Innofil3D ABS Fusion+ Filament 1.75mm 750g Weiß

Sehr gute Haftung
Geringe Schrumpfung
Kann in Verbindung mit PVA gedruckt werden

In Zusammenarbeit mit Polyscope Polymers aus den Niederlanden hat Innofil3D ein spezielles ABS-Filament für den 3D-Druck entwickelt. Polyscope bietet Lösungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von verschiedenen technischen Kunststoffen, wie zum Beispiel ABS, durch Hinzufügen von Styrol und Maleinsäureanhydrid (SMA) an. Die Vorteile sind hohe Hitzebeständigkeit und hohe Dimensionsstabilität. Innofil3D verfügt über die Möglichkeiten, das Materialverhalten beim 3D-Druck zu analysieren und Verbesserungen zu realisieren. Dies führte zu einem optimierten ABS-Filament für den 3D-Druck: ABS Fusion+ mit Polyscope XILOY.

Die Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen ABS-Filamente sind in erster Linie Allzweck-Filamente. Dies wirkt sich negativ auf die Materialeigenschaften und die Verwendbarkeit dieser FDM-Filamente aus und ermöglicht es dem Endbenutzer nicht, das volle Potenzial des 3D-Druckens zu nutzen. Mit ABS Fusion+ bietet Innofil3D ein für den 3D-Druck optimiertes ABS Filament an.

Innofil hat sich besonders auf folgende Verbesserungen konzentriert:
  • Verbesserung der Betthaftung, die zum direkten Druck auf Glas ohne Flüssigkeiten oder Klebeband führt

  • niedrige Verformung, die die Usability und Wiederholbarkeit verbessert sowie die Adhäsion an wasserlöslichem PVA


Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: ABS · Gewicht: 750 g

Lieferumfang:
Spule.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
ABS
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
240 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 08718969921541, BASF Ultrafuse, ABSF-0201A075, Fusion+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,15*
€ 44,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 44,69*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 87,49*
€ 91,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.