Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF ABSF-0201A075 3D-Druckmaterial ABSplus Neutral 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF ABSF-0201A075 3D-Druckmaterial ABSplus Neutral 750 g
BASF ABSF-0201A075 3D-Druckmaterial ABSplus Neutral 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91490117
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     ABSF-0201A075
EAN/GTIN:
     8718969921541
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABSplus
Druckfarben
Neutral
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
32 kJ/m²
Biegemodul
1406 MPa
Biegsamkeit
48.3 MPa
Bruchdehnung
10.9 %
Zugfestigkeit
29.5 kPa
Drucktemperatur-Richtlinie
240 °C
Glasübergangstemperatur
114 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.