Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax STPN 1200 1771036421A Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 14000 l/h 8.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609580-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1771036421A
EAN/GTIN:
     4027923000197
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Nowax STPN 1200 1771036421A Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 14000 l/h 8.5 m

Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchpumpe STPN1200

Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl
Korngröße bis Ø 35 mm
Laufrad aus Edelstahl

Einsatzgebiete:
Entsorgung von Schmutzwasser und Abwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen. Für die Trockenlegung von Kellern, Garagen und Gewerbeobjekten.Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Schmutzwasser, Sickerwasser und Regenwasser. Entsorgung von Grauwasser auch aus gewerblichen Waschmaschinen und Spülmaschinen. Anlagen-/Apparatebau, industrielle Anwendungen.

Hauptmerkmale:
Doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
Pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid
Für lange Standseiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium
Dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand)
Mit Schwimmerschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Einsatz-Dauer (ED): Dauerbetrieb · Eintauch-Tiefe: max. 7 m · Förderhöhe (max.): 8.5 m · Fördermenge (max.): 14000 l/h · Gewicht: 10.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 1000 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Pumpen-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker · Schutzart: IP68 · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Kabel-Typ: H07RN-F · Korngröße (max.): 35 mm · Kondensator: 31.5 µF. · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Tauchmotorpumpe,10 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker,Schwimmerschalter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 200 x 250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Förderdruck (max.):
0.85 bar
Marke:
Nowax
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Schutzart:
IP68
Einsatz-Dauer (ED):
Dauerbetrieb
Pumpen-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker
Ausführung (allgemein):
Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser
Förderhöhe (max.):
8.5 m
Fördermenge (max.):
14000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
1000 W
Eintauch-Tiefe:
max. 7 m
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
10.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 274,43*
€ 327,57*
€ 4,90*
ab € 309,31*
€ 367,91*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 314,4546*
€ 368,7646*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,42*
€ 372,35*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,26*
€ 378,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.