Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS43543 Antirutschklebeband Schwarz/Gelb (L x B) 18.25 m x 50 mm Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607405-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS43543
EAN/GTIN:
     5024747435432
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
Rocol RS43543 Antirutschklebeband Schwarz/Gelb (L x B) 18.25 m x 50 mm

Antirutschklebeband Schwarz/Gelb

ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 18.25 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 18.25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
18.25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Rocol
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
PVC
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,62*
€ 82,44*
1 Tag
49
€ 5,50*
ab € 66,39*
€ 82,45*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 82,83*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 86,32*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 105,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00467* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,35*
Ähnlich
ITW
45000
ab € 16,07*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,42*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,26*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 55,42*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 181,57*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 274,89*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 240,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.