Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz/gelb L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9170491343
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     43543
EAN/GTIN:
     5024747435432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & DieselWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,10*
€ 82,69*
2 Tage
49
€ 5,50*
ab € 66,31*
€ 82,70*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 83,09*
4 Tage
35
€ 5,59*
ab € 68,36*
€ 85,42*
Lager 1690
36
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 86,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,49*
Ähnlich
ITW
45000
ab € 16,19*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,02*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,48*
Ähnlich
Rocol
43530
ab € 26,19*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 182,10*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 273,52*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.