Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSP8-12A TO-220-3 1200 V 11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160600-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP8-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode 1200v
RECTIFIER-DIODE DSP8-12A TO 220 AB

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 7 A · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 11 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Typ (Hersteller-Typ): DSP8-12A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSP8-12A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
11 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Durchlassspannung Referenz:
7 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrspannung U(R):
1200 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, ixys diode, IXYS, DSP8-12A, 192-411
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,62*
1
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,62*
5
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 4,09*
Lager 102
215
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.