Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 127222 Kabelkanal Stoß-Stellenverbindung 10 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604640-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     127222
EAN/GTIN:
     8414419321076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal Verbindung 7 mm grau

Verbindungen zu Kabelkanal cablefix / Inhalt: 10 Stück / Farbe: grau / Masse: 7mm / Zusatzfunktion: assortiert

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Stoß-Stellenverbindung · Produkt-Art: Kabelkanal · Weitere technische Daten: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
cablefix
Kabelkanal-Komponente:
Stoß-Stellenverbindung
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal grau, installationskanal, cablefix, 127222, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,88*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,89*
6 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,39*
€ 9,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 13,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 13,54*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.