Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01022.5002 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Blau Anzahl Kanäle: 3 1500 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604605-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01022.5002
EAN/GTIN:
     4045597000282
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke 5.01022.5002 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Blau Anzahl Kanäle: 3 1500 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke B9

Blau
Anzahl Kanäle: 3

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Belastbarkeit: Fußgänger,Rollstuhl · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Blau · Kabelbrücken-Besonderheiten: Personenverkehr,befahrbar mit Hubwagen,PVC-frei,Rollstuhltauglich · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 10 x 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1500 x 95 x 17 mm
Anzahl Kanäle:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Personenverkehr | befahrbar mit Hubwagen | PVC-frei | Rollstuhltauglich
Farbe:
blau
Belastbarkeit:
Fußgänger | Rollstuhl
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herst.-Teilenr.:
5.01022.5002
Typ (Hersteller-Typ):
B9
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal serpa, fußbodenkanal, installationskanal blau, Serpa, 5.01022.5002, B9, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,63*
€ 61,60*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,61*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,45*
€ 69,63*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 69,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 84,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,61*
€ 73,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,40*
€ 69,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.