Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1601080 Tiefenmessschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601080-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1601080
EAN/GTIN:
     4016139328881
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Basetech 1601080 Tiefenmessschieber 200 mm

Tiefenmessschieber 200 mm

Ausstattung:
Teilung: 0,02 mm
Rostfreier Stahl
Satinierte verchromte Oberfläche

Technische Daten:
Ablesung: 0.02 mm · Genauigkeit (Details): ±0,03 mm · Gewicht: 0.24 kg · Material: Edelstahl · Messbereich (max.): 200 mm · Produktabmessung, Länge: 282 mm · Schnabel-Länge: 100 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tiefenmessschieber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
282 mm
Marke:
Basetech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
1601080
Messbereich (max.):
200 mm
Ablesung:
0.02 mm
Genauigkeit (Details):
±0|ツ|03 mm
Schnabel-Länge:
100 mm
Gewicht:
0.24 kg
Produkt-Art:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: tiefen messschieber, Basetech, 1601080, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 42,87*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 42,88*
€ 3,50*
ab € 48,65*
€ 63,80*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 62,92*
€ 80,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.