Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accud 1601078 Tiefenmessschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601078-BP
Hersteller:
     Accud
Herst.-Nr.:
     1601078
EAN/GTIN:
     4016139328867
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Accud 1601078 Tiefenmessschieber 200 mm

Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm

Ausstattung:
Auflösung: 0.01 nn/0.0005"
Automatisches Ein- / Ausschalten
Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll
Aus rostfreiem Stahl

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Genauigkeit (Details): ±0.03 mm · Gewicht: 0.24 kg · Material: Edelstahl · Messbereich (max.): 200 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schnabel-Länge: 100 mm · Stromversorgung (Details): CR2032 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Batterien

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Marke:
Accud
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
1601078
Messbereich (max.):
200 mm
Ablesung:
0.01 mm
Genauigkeit (Details):
±0.03 mm
Schnabel-Länge:
100 mm
Stromversorgung (Details):
CR2032
Gewicht:
0.24 kg
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Tiefenmessschieber
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, 04016139328867, Accud, 1601078, Schieblehre, Schublehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,39*
€ 83,21*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 84,87*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 136,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.