| |
|
| Artikel-Nr.: 102-160052-BP Herst.-Nr.: SKKH92/12E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Semikron SKKH92/12E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1200 V 95 A
Thyristor/Dioden-Modul SEMIPACK®
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.65 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 95 A · Gehäuseart (Halbleiter): SEMIPACK® 1 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(T)(RMS): 190 A · I(TSM 50 Hz): 2000 A · I(d): 20 mA · Montageart: Gehäuse · Strom I(H): 150 mA · U(DRM): 1200 V · Zündspannung U(GT): 3 V · Zündstrom I(GT): 150 mA
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Semikron | Marke: | Semikron | Gehäuseart (Halbleiter): | SEMIPACK® 1 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | SKR | Typ (Hersteller-Typ): | SKKH92/12E | Montageart: | Gehäuse | Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): | 95 A | Durchlassspannung U(F): | 1.65 V | Zündstrom I(GT): | 150 mA | Zündspannung U(GT): | 3 V | Strom I(H): | 150 mA | I(d): | 20 mA | I(T)(RMS): | 190 A | I(TSM 50 Hz): | 2000 A | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | U(DRM): | 1200 V | Produkt-Art: | Thyristor (SCR) - Modul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,47* | € 51,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 32,57* | € 51,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,52* | € 57,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,33* | € 62,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|