Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Diode, SCR Dioden-/Thyristor-Modul SCR 95A SEMIPACK1 1200V 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2144269
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH 92/12 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
On-State Strom durchschnittlich = 95A
Thyristor-Typ = Diode, SCR
Gehäusegröße = SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 2kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor/Diode-Module Serie SKKH SEMIPACK 1, Semikron. Thyristor/Diode-Konfiguration
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
95A
Thyristor-Typ:
Diode, SCR
Gehäusegröße:
SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
2kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
93 x 20 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor, 2144269, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKH9212E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.