Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Ordner-Etiketten L4761REV-10 61 x 192 mm Papier Weiß Wiederablösbar 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594862-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617632
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Avery-Zweckform Ordner-Etiketten L4761REV-10 61 x 192 mm Papier Weiß Wiederablösbar 40 St.

Avery Zweckform L4761REV-10 Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß

Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. Ablösbar. 100% blickdicht
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Made in Germany
Perfekt für die Anwendung im Home Office. Passend für alle gängigen breiten Ordner/kurz (61x192 mm), u.a. Leitz, Elba, Falken
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform

Perfekt für die Ordnerbeschriftung im Home Office! Die weißen, ablösbaren Ordner-Etiketten L4761REV-10 im Format 61 x 192 mm (breit/kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben sicher auf allen gängigen breiten Standard-Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Falken, Biella, Mehle, Herlitz und Bene und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. Dank innovativer Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die Etiketten sind für alle gängigen Laser- und Inkjet-Druckern geeignet. Der problemlose Etikettendruck auf Laser-Druckern wurde sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt. 40 Ordner-Etiketten auf 10 Bogen. Die Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber ganz einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen im Design & Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Made in Germany.

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Ordner beschriften,Ordnen,Organisieren,Ablegen · Etiketten-Breite: 61 mm · Etiketten-Form: Rechteckig,abgerundete Ecken · Etiketten-Höhe: 192 mm · Etiketten-Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Griffloch vorhanden: Nein · Haftung (Klebstoff): Wiederablösbar · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Papierformat: DIN A4 · blickdicht: Ja · selbstklebend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Haftung (Klebstoff):
Wiederablösbar
Etiketten-Form:
Rechteckig | abgerundete Ecken
Etiketten-Höhe:
192 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
61 x 192 mm
Etiketten-Anwendung:
Ordner beschriften | Ordnen | Organisieren | Ablegen
Etiketten-Breite:
61 mm
selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
Nein
blickdicht:
Ja
Papierformat:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Tinte | Laser | Kopie
Packungsinhalt (Blatt):
10 Blatt
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung
Produkt-Art:
Ordner-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,90*
€ 6,13*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,15*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,01*
€ 6,29*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,29*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,62* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.