Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO WLAN Stick USB 433 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592372-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002766
EAN/GTIN:
     4023125027666
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO WLAN Stick USB 433 MBit/s

AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO

Sicher mobil surfen und vernetzen
WLAN AC-Adapter für Notebook/PC mit WLAN-Geschwindigkeit bis zu 433 MBit/s (2,4 GHz oder 5 GHz)
Automatische Übernahme der FRITZ!Box-WLAN- Verschlüsselung durch kurzes Anstecken an die FRITZ!Box (Stick & Surf)
Parallele Übertragung im WLAN durch MU-MIMO- Verfahren (MU-MIMO) bei entsprechend ausgestatteten Routern
Selbstinstallierend unter allen gängigen Windows-Versionen (Plug & Play)
Per WPS auch einfache und sichere Verbindung zu Routern anderer Hersteller

AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO

Flexibles High Speed in kabellosen Netzen

Mit dem FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO bietet AVM einen besonders leistungsfähigen WLAN- Adapter zur kabellosen Verbindung mit einer FRITZ!Box und anderen WLAN Access Points. Der WLAN AC-Standard nach neuester MU-MIMO- Technologie ermöglicht ultraschnelle Verbindungen mit bis zu 433 MBit/s und hoher Reichweite. Sämtliche Funkverbindungen sind sicher verschlüsselt.

Mit Höchsttempo kabellos ins Internet
Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO ist die perfekte Ergänzung zu aktuellen FRITZ!Box- Modellen mit MU-MIMO- Unterstützung, wie FRITZ!Box 7590, 7580 und 6590 Cable. Die MU-MIMO- Technologie gestattet die parallele Kommunikation im WLAN. Ein entsprechend ausgestatteter Router kann mit bis zu vier WLAN-Geräten – z. B. mit dem FRITZ!WLAN Stick 430 MU-MIMO ausgestatteten Notebooks – zeitgleich Daten austauschen. Der WLAN Stick beherrscht auch alle älteren WLAN- Standards und eignet sich für den Aufbau einer WLAN-Verbindung mit allen gängigen Routern. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 433 MBit/s erreicht der WLAN-Stick deutlich höhere Datenraten als WLAN-Adapter älterer Generationen. Die Dualbandunterstützung (2,4 GHz und 5 GHz) ermöglicht zudem maximale Flexibilität.

Automatisch sicher mit Stick & Surf
Mit Hilfe des Stick & Surf-Verfahrens erhalten Notebooks automatisch eine sichere Verbindung zur FRITZ!Box. Dabei wird der FRITZ!WLAN USB Stick kurz in den USB-Anschluss der FRITZ!Box gesteckt, alle Sicherheitseinstellungen werden binnen Sekunden automatisch auf den Stick übertragen. Am Notebook eingesteckt ist eine sichere WLAN-Verbindung automatisch aufgebaut. Alternativ kann die Verbindung mit Routern anderer Hersteller auch über WPS (Wi-Fi Protected Setup) hergestellt werden.

Einfachste Inbetriebnahme
Der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 zeichnet sich durch eine kompakte Bauform, konfigurierbare Sendeleistung und eine besonders einfache Inbetriebnahme aus. Nach dem Anstecken ans Notebook installiert sich der WLAN Stick ganz von selbst. Unterstützt werden alle aktuellen Windows-Versionen. Die hohe Reichweite und besonders robuste Funkverbindungen machen den kleinen FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO zum WLAN-Kraftpaket im Heimnetz.

Technische Daten:
Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Gewicht: 10 g · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Stick & Surf kompatibel: Ja · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 433 MBit/s

Lieferumfang:
USB-Dockingball inkl. Kabel ,Kurzanleitung

Hinweis:
Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
AVM
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Stick & Surf kompatibel:
Ja
Gewicht:
10 g
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
433 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Stick
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,23*
€ 28,95*
3 Tage
10
€ 6,00*
ab € 23,18*
€ 29,00*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 23,35*
€ 29,00*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 23,75*
€ 29,70*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002779
ab € 132,20*
Zubehör
AVM
20002817
ab € 309,44*
Zubehör
AVM
20002784
ab € 209,28*
Zubehör
AVM
20002822
ab € 34,28*
Zubehör
AVM
20002736
ab € 58,67*
Zubehör
AVM
20002789
ab € 92,47*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 123,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.