Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation ASB 8/LED 5-4-331/5 M 60603 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Metallgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158536-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60603
EAN/GTIN:
     4016138076042
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Lumberg Automation ASB 8/LED 5-4-331/5 M 60603 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Metallgewinde 1 St.

Aktor-/Sensor Verteiler

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Anzahl Signalplätze: 1 · Anzahl Verteiler: 8-fach · Belegung: einfach · Gehäuse-Material: TPU · Herstellerfarbe: Orange · Kabellänge (Details): 5 m · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Schutzart: IP67 · Stammleitung: Ja · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit (gesamt): 12 A · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Lumberg Automation
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP67
Belegung:
einfach
Farbe:
orange
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Anzahl Verteiler:
8-fach
Statusanzeige:
mit LED
Stammleitung:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60603
Typ (Hersteller-Typ):
ASB 8/LED 5-4-331/5 M
Strombelastbarkeit (gesamt):
12 A
Polzahl:
4
Anzahl Signalplätze:
1
Kabellänge (Details):
5 m
Gehäuse-Material:
TPU
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Weitere Suchbegriffe: Lumberg Automation, 60603, ASB 8/LED 5-4-331/5 M
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 123,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,14*
€ 123,41*
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 136,98*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 139,28*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 139,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.