Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor-Sensor-Box 8-fach M12 12 A Anschlüsse 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475007
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASB 8/LED 5-4-331/5 M
EAN/GTIN:
     4020841542091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktor-Sensor-Box 8-fach, Typ=ASB 8/LED 5-4-331/5 M, Anschlüsse=8, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=54 mm, Höhe=30.3 mm, Kabellänge=5 m, Länge=127 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom gesamt=12 A, Nennstrom pro Anschluss=4 A, Pole=4, Gehäusematerial=Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=M12, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=ASB Series
Weitere Suchbegriffe: Aktor-Sensor-Box 8-fach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,84*
€ 85,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,00*
€ 85,46*
8 Tage
4
€ 6,95*
ab € 68,88*
€ 85,47*
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 87,09*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 139,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.