Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 77 3634 0000 50003-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 4 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158488-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3634 0000 50003-0500
EAN/GTIN:
     4016138041262
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 77 3634 0000 50003-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Sensorleitung für induktive Näherungssensoren M12 x 1

Anschluß von induktiven Näherungssensoren.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Transparent · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP68 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit LED · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP68
Farbe:
transparent
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit LED
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
77 3634 0000 50003-0500
Typ (Hersteller-Typ):
77 3634 0000 50003-0500
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,49*
€ 20,93*
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 20,95*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 26,08*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 29,25*
€ 40,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,98*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 192,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.