Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-70P1754
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3634 0000 50003-0500
EAN/GTIN:
     4099891662424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 3634 0000 50003-0500, binder M12-A Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 3 x 0,34 mm², mit LED PNP Schließer, 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 21,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 21,08*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 26,31*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 29,46*
€ 40,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 193,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.