Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 77 3634 0000 50003-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009279
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3634 0000 50003-0500
EAN/GTIN:
     4016138041262
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 77 3634 0000 50003-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 4 1St.

Anschluß von induktiven Näherungssensoren.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Buchse, gewinkelt
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B: M12-Buchse, gewinkelt
Polzahl: 4
Kabellänge: 5.00 m
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 4 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Herstellerfarbe: Transparent
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kabelfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Schutzart: IP68
Besonderheiten: mit LED
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Verschlussart: Schraub
Farbe: transparent
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +90 °C
Typ: 77 3634 0000 50003-0500
Herst.-Teilenr.: 77 3634 0000 50003-0500
Hersteller-Nr.: 773634000050003-0500
EAN: 4016138041262
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 21,06*
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 21,07*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 26,30*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 29,28*
€ 40,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 192,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.