Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 77 3634 0000 50003-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36166
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3634 0000 50003-0500
EAN/GTIN:
     4016138041262
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschluß von induktiven Näherungssensoren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
transparent
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
77 3634 0000 50003-0500
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gewinkelt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
mit LED
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Transparent
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 21,06*
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 21,07*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 26,30*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 29,28*
€ 40,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 192,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.