Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1559206-BP Herst.-Nr.: 95479 EAN/GTIN: 4000870954799 |
| |
|
| | |
| Paulmann 95479 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Endkappe Chrom (matt)
URail Verbinder Endkappe 141x57mm 5,3W Chrom matt
Warm-Weiße LED Einfache Steckmontage Dimmbar
Gestalten Sie Ihr individuelles Schienensystem! Die beleuchteten Endkappen sind blendarm, stufenlos dimmbar und lassen sich einfach mit weiteren URail-Komponenten zusammenstecken. Sie eignen sich sowohl für Wand- als auch Deckenmontage.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom (matt) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Lichtsystem-Komponente: Endkappe · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 5.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 cm · Produktabmessung, Länge: 14.1 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: II · Serie (Licht-Systeme): URail · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen
Lieferumfang: Endkappe · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 14.1 x 5.7 x 2.7 cm | Herstellerfarbe: | Chrom (matt) | Produktabmessung, Höhe: | 2.7 cm | Produktabmessung, Länge: | 14.1 cm | Produktabmessung, Breite: | 5.7 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Lichtsystem-Komponente: | Endkappe | Material: | Metall | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Serie (Licht-Systeme): | URail | Stil (Lampen): | Modern/Design | Junges Wohnen | Betriebsspannung: | 230 V | Schutzklasse: | II | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Komponente |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,31* | € 45,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,55* | € 47,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,59* | € 47,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,75* | € 48,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,42* | € 59,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|